光興業
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)
2
基材
アクリル
可視光線透過率(%)
70
ブルーライトカット率
35%以上
ブルーライトカット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25152349
SUSP-1719A
17.0~19.0
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25152358
SUSP-1819A
18.5~19.5
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25152367
SUSP-2022A
20.0~22.0
¥
6,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25152340
SUSP-2324A
23.0~24.0
¥
7,400
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25152315
SUSP-2425A
24.5~25.5
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください