曜日別特売

ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア

ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア - 光興業

可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はポリカで厚さ0.8mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。

厚さ(mm)0.8基材ポリカ可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25152410SUSP-1719P17.0~19.0
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
25152394SUSP-1819P18.5~19.5
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
25152376SUSP-2022P20.0~22.0
5,200
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
25152385SUSP-2324P23.0~24.0
5,200
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
25152306SUSP-2425P24.5~25.5
9,400
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする