HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/HDMI
高性能と多機能を融合した汎用的なシンクライアント。
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/HDMI。
メモリー容量
8GB
使用CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
OS
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
動作周波数(GHz)
2.1-3.5
コア数
4
SSD
64GB
光学ドライブ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25152437
76C87PAABJ
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください