ワイヤレスマイクスピーカー

ワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUBワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUBワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUBワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUBワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUBワイヤレスマイクスピーカー - MAXHUB

360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。
会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。
ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。
1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。
もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)

接続方式USB Type-CインターフェースUSB Type-C指向性360°全指向性範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzバッテリー容量(mAh)4400バッテリーリチウムイオン電池寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470BluetoothバージョンBT5.3使用環境温度(℃)-5~40付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル出力(W)5+3マイクロホン8個バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25152769BM-35
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする