曜日別特売

ドライボックス AG+

ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業ドライボックス AG+ - ハクバ写真産業

カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。
Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。
取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。

材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレンウォームグレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
容量(L)
キャスター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25152796KMC-89AG55WG乾燥剤 キングドライ(15g×2入)約6905.5無し約250×105×175
4,255
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体25152805KMC-89AG95WG乾燥剤 キングドライ(15g×2入)約8509.5無し約250×200×175
5,118
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体25152814KMC-89AG15WG乾燥剤 キングドライ(15g×3入)約124515あり約390×195×175
7,118
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする