曜日別特売

GOLFレーザー距離計「迷わず君」

GOLFレーザー距離計「迷わず君」 - サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」 - サイエルインターナショナル

1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。
実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)

寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25153864SLI-GRD1000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする