曜日別特売

CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ

CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ - サンドビック
用途中切削勝手なし切刃数2内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05998702N123F2-0300-RM H13AH13AN3ノンコート4.3321
29,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05999131N123G2-0400-RM H13AH13AN4ノンコート4.3321
31,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05999953N123J2-0600-RM H13AH13AN6ノンコート4.35
34,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000303N123L2-0800-RM H13AH13AN8ノンコート6.05
44,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05998711N123F2-0300-RM 21352135MP3TICRN+AL2O3+TIN4.3321
36,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
11016451N123G2-0400-RM 11251125PMSK4TIALN4.3321
43,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016171N123H2-0400-RM 11251125PMSK4TIALN4.35
46,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11015742N123J2-0600-RM 11251125PMSK6TIALN4.35
48,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11015374N123L2-0800-RM 11251125PMSK8TIALN6.05
58,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05998727N123F2-0300-RM 31153115KP3TICN+AL2O34.3321
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553457N123G2-0400-RM 21352135MP4TICRN+AL2O3+TIN4.3321
38,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999217N123H2-0400-RM 21352135MP4TICRN+AL2O3+TIN4.35
42,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05999962N123J2-0600-RM 21352135MP6TICRN+AL2O3+TIN4.35
44,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
06000312N123L2-0800-RM 21352135MP8TICRN+AL2O3+TIN6.05
53,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710991N123G2-0400-RM 525525PM4ノンコート4.3321
38,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05564176N123G2-0400-RM 31153115KP4TICN+AL2O34.3321
39,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05999226N123H2-0400-RM 31153115KP4TICN+AL2O34.35
42,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05553511N123J2-0600-RM 31153115KP6TICN+AL2O34.35
44,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
06000321N123L2-0800-RM 31153115KP8TICN+AL2O36.05
53,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016826N123F2-0300-RM 11251125PMSK3TIALN4.3321
40,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05553371N123F2-0318-RM 21352135MP3.175TICRN+AL2O3+TIN4.3321
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553387N123F2-0318-RM 31153115KP3.175TICN+AL2O34.3321
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016311N123H2-0475-RM 11251125PMSK4.76TIALN4.35
44,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015706N123J2-0635-RM 11251125PMSK6.35TIALN4.35
47,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999567N123H2-0475-RM 31153115KP4.76TICN+AL2O34.35
40,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06000032N123J2-0635-RM 31153115KP6.35TICN+AL2O34.35
42,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05998781N123F2-0318-RM H13AH13ASNK3.175ノンコート4.3321
28,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016783N123F2-0318-RM 11251125PMSK3.175TIALN4.3321
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999612N123H2-0500-RM H13AH13AN5ノンコート4.35
33,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016415N123H2-0500-RM 11251125PMSK5TIALN4.35
44,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05553475N123H2-0500-RM 21352135MP5TICRN+AL2O3+TIN4.35
40,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999621N123H2-0500-RM 31153115KP5TICN+AL2O34.35
40,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999201N123H2-0400-RM H13AH13AN4ノンコート4.35
32,400
取扱い終了
返品不可
60710982N123F2-0300-RM 525525PM3ノンコート4.3321
35,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする