サンドビック
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ
用途
中切削
被削材
N
勝手
なし
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
コーナー数
2
チップブレーカー
アルミニウム/倣い/中送り
切刃数
2
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089495
N123J2-0600-AM 1005
1005
6
TIALN+TIN
4.35
3
¥
63,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11089504
N123J2-0600-AM H10
H10
6
ノンコート
4.35
3
¥
49,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
11089592
N123L2-0800-AM H10
H10
8
ノンコート
6.05
4
¥
61,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください