曜日別特売

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 台形30°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 台形30° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 台形30° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部TP30内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37343363266LL-22TR01F400E 102010204TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343372266LL-22TR01F500E 102010205TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37343381266LL-22TR01F600E 102010206TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660905266LL-16TR01F200E 113511352TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660914266LL-16TR01F300E 113511353TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37343397266LL-22TR01F700E 102010207TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする