サンドビック
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55°
用途
ねじタイプ;Internal
勝手
左
母材
超硬
ねじ部
VP55
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
山数
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60662271
266LL-16VW01A001M 1125
1125
14
TIALN
9.525
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662287
266LL-16VW01A002M 1125
1125
8
TIALN
9.525
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37345524
266LL-22VW01A001M 1020
1020
4
TIN
12.7
¥
57,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください