曜日別特売

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部TP30内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37343503266RG-22TR01F400E 102010204TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37343512266RG-22TR01F500E 102010205TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37343521266RG-22TR01F600E 102010206TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37343537266RG-22TR01F700E 102010207TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662007266RG-16TR01F150E 113511351.5TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662016266RG-16TR01F200E 113511352TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662025266RG-16TR01F300E 113511353TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37343616266RG-27TR01F800E 102010208TIN15.875
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする