曜日別特売

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部UN60内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661063266RG-22UN01A070M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661072266RG-22UN01A060M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663242266RG-22UN01A045M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661483266RG-16UN02A120M 11251125TIALN9.525
57,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661492266RG-16UN02A140M 11251125TIALN9.525
57,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661501266RG-16UN02A160M 11251125TIALN9.525
57,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661517266RG-16UN03A180M 11251125TIALN9.525
60,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343546266RG-22UN01A040M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
37343555266RG-22UN01A050M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする