CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° - サンドビック
(1件のレビュー)
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部WH55内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660171266RG-16WH01A260M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660661266RG-16WH01C110M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660677266RG-16WH01C140M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660686266RG-16WH01C190M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660984266RG-22WH01A060M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660993266RG-22WH01A070M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663355266RG-22WH01A045M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663364266RG-22WH02A110E 10201020TIN12.7
87,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661535266RG-16WH01A080M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661544266RG-16WH01A080M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661553266RG-16WH01A110M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661562266RG-16WH01A110M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
60661571266RG-16WH01A120M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
60661587266RG-16WH01A140M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661596266RG-16WH01A140M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60661605266RG-16WH01A190M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661614266RG-16WH01A190M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661623266RG-16WH01A280M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661632266RG-16WH01A280M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60661641266RG-16WH01F110E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
60661657266RG-16WH01F140E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661666266RG-16WH01F190E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60661675266RG-16WH02A140M 11251125TIALN9.525
57,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661684266RG-16WH03A190M 11251125TIALN9.525
60,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343591266RG-22WH01A040M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343607266RG-22WH01A050M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60661587
2015-09-11
用途: 旋盤

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする