曜日別特売

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 NPTF60°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 NPTF60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 NPTF60° - サンドビック
用途ねじタイプ:External材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部NPTF60内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661693266RG-16NF01A080E 1125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661702266RG-16NF01A115E 1125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661711266RG-16NF01A140E 1125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661727266RG-16NF01A180E 1125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661736266RG-16NF01A270E 1125
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする