サンドビック
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 MJ60°
用途
ねじタイプ:External
材質
1125
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
MJ60
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60661361
266RG-16MJ01A150E 1125
1.5
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661377
266RG-16MJ01A200E 1125
2
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください