曜日別特売

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 丸30°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 丸30° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 丸30° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 丸30° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 丸30° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部RN30内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660555266RG-16RN01A080M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660564266RG-16RN01A100M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
60660573266RG-16RN01F060E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660582266RG-16RN01F080E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663197266RG-22RN01A040M 10201020TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663206266RG-22RN01F040E 10201020TIN12.7
60,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661991266RG-16RN01A060M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする