サンドビック
高精度内径工具CoroCut(R)MB 内径面取り加工用超硬ヘッド
材質
1025
被削材
PMS
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0~0.05
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60708173
MB-07GX100-00-10L 1025
左
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60708182
MB-07GX100-00-10R 1025
右
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください