曜日別特売

高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド

高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド - サンドビック
コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
被削材
勝手
切削幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60880322MB-11FB300-02-16R 10251個PMKNS3
10,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
60707552MB-09FA100-00-14L 10251箱(10個)PMNSK1
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707561MB-09FA150-02-14L 10251箱(10個)PMNSK1.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707577MB-09FA200-02-14L 10251箱(10個)PMNSK2
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707586MB-09FA250-02-14L 10251箱(10個)PMNSK2.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707604MB-09FB100-00-14L 10251箱(10個)PMNSK1
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707613MB-09FB150-02-14L 10251箱(10個)PMNSK1.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707622MB-09FB200-02-14L 10251箱(10個)PMNSK2
60,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60707631MB-09FB250-02-14L 10251箱(10個)PMNSK2.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60707647MB-09FB300-02-14L 10251箱(10個)PMNSK3
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709223MB-09FA100-00-14R 10251箱(10個)PMNSK1
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709232MB-09FA150-02-14R 10251箱(10個)PMNSK1.5
60,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60709241MB-09FA200-02-14R 10251箱(10個)PMNSK2
60,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60709257MB-09FA250-02-14R 10251箱(10個)PMNSK2.5
60,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60709266MB-09FA300-02-14R 10251箱(10個)PMNSK3
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709275MB-09FB100-00-14R 10251箱(10個)PMNSK1
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709284MB-09FB150-02-14R 10251箱(10個)PMNSK1.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709293MB-09FB200-02-14R 10251箱(10個)PMNSK2
60,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60709302MB-09FB250-02-14R 10251箱(10個)PMNSK2.5
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
60709311MB-09FB300-02-14R 10251箱(10個)PMKS3
60,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする