サンドビック
高精度内径工具CoroCut(R)MB バックボーリング加工用超硬ヘッド
材質
1025
被削材
PMSN
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.2
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60707796
MB-07B030-02-11L 1025
左
¥
17,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
60707805
MB-07B030-02-11R 1025
右
¥
17,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください