曜日別特売

CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ - サンドビック
用途仕上げ被削材MSコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
切削幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39385335RG123H1-0200-0002-GS 11151セット(10個)2
60,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
39385344RG123H1-0300-0002-GS 11151セット(10個)3
60,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
89591065RG123H1-0300-0002-GS 11151セット(10個)3
60,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89591074RG123H1-0400-0004-GS 11151セット(10個)4
60,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39385369RG123L1-0400-0004-GS 11151セット(5個)4
40,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
60710167LG123H1-0200-0002-GS 11151箱(10個)2
60,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60710176LG123H1-0300-0002-GS 11151箱(10個)3
60,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710185LG123H1-0400-0004-GS 11151箱(10個)4
60,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710194LG123L1-0200-0002-GS 11151箱(5個)2
40,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710203LG123L1-0300-0002-GS 11151箱(5個)3
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710212LG123L1-0400-0004-GS 11151箱(5個)4
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710282RG123H1-0200-0002-G S11151箱(10個)2
60,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60710307RG123H1-0400-0004-G S11151箱(10個)4
60,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60710316RG123L1-0200-0002-G S11151箱(5個)2
40,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
60710325RG123L1-0300-0002-G S11151箱(5個)3
40,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39385353RG123H1-0400-0004-GS 11151セット(10個)4
58,500
取扱い終了
代替品有
60710291RG123H1-0300-0002-G S11151箱(10個)3
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
60710334RG123L1-0400-0004-G S11151箱(5個)4
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39385353RG123H1-0400-0004-GS 111560710307RG123H1-0400-0004-G S1115RG123H1-0400-0004-GS  1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 60710307CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップサンドビック1箱(10個)
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
60710291RG123H1-0300-0002-G S111589591065RG123H1-0300-0002-GS 1115RG123H1-0300-0002-G S1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 89591065CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップサンドビック1セット(10個)
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
60710334RG123L1-0400-0004-G S111539385369RG123L1-0400-0004-GS 1115RG123L1-0400-0004-G S1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 39385369CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップサンドビック1セット(5個)
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする