曜日別特売

CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ

CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ - サンドビック
用途中切削勝手なし切刃数1内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60709652N123R1-1200-0008-GM 11051105MS12TIALN7.49
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709661N123R1-1200-0008-GM 11251125PMS12TIALN7.49
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709695N123R1-1270-0008-GM 11251125PMS12.7TIALN7.49
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709713N123R1-1500-0008-GM 11051105MS15TIALN7.49
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709722N123R1-1500-0008-GM 11251125PMS15TIALN7.49
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709966N123M1-0900-0008-GM 11051105MS9TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709975N123M1-0900-0008-GM 11251125PMK9TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60709984N123M1-0900-0008-GM 11451145MP9TIALN+TIALN7.05
45,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710002N123M1-0900-0008-GM H13AH13ANSK9ノンコート7.05
33,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710027N123M1-0953-0008-GM 11251125PMK9.525TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710063N123M1-1000-0008-GM 11051105MS10TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710072N123M1-1000-0008-GM 11251125PMK10TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710081N123M1-1000-0008-GM 11451145MP10TIALN+TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710115N123M1-1100-0008-GM 11051105MS11TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710124N123M1-1100-0008-GM 11251125PMK11TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60710133N123M1-1100-0008-GM 11451145MP11TIALN+TIALN7.05
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60710151N123M1-1100-0008-GM H13AH13ANSK11ノンコート7.05
33,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする