サンドビック
CoroCut(R)3 超硬ブランク
勝手
なし
切削幅(mm)
3.4
コーティング
ノンコート
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10835728
N123T3-0340-BG H10F
1セット(10個)
3.73
¥
32,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711786
N123T3-0340-BG H10F
1箱(10個)
3.73
¥
32,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711795
N123U3-0340-BG H10F
1箱(10個)
5.64
¥
32,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください