CoroCut(R)3 倣い加工用チップ

CoroCut(R)3 倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)3 倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)3 倣い加工用チップ - サンドビックCoroCut(R)3 倣い加工用チップ - サンドビック
用途仕上げ材質1125被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60711402N123T3-0050-RS 11250.53.50.25
59,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60711411N123T3-0080-RS 11250.83.50.4
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711427N123T3-0100-RS 112513.50.5
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711436N123T3-0150-RS 11251.55.40.75
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711445N123T3-0200-RS 112525.41
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711454N123T3-0250-RS 11252.55.41.25
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711463N123T3-0300-RS 112535.41.5
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711472N123U3-0050-RS 11250.53.50.25
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711481N123U3-0080-RS 11250.83.50.4
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711497N123U3-0100-RS 112513.50.5
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711506N123U3-0150-RS 11251.55.40.75
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711515N123U3-0200-RS 112525.41
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711533N123U3-0300-RS 112535.41.5
59,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする