曜日別特売

CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル

CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル - サンドビック
材質1630内容量1個
全26種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607123031B230-0100-XA238331
7,730
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123121B230-0150-XA238331.5
7,730
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123211B230-0200-XA238632
7,730
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123371B230-0250-XA238732.5
7,730
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123461B230-0300-XA238733
7,730
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123551B230-0400-XA257864
8,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123641B230-0500-XA2571065
8,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123731B230-0600-XA2571066
8,600
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
607123821B230-0700-XA2631387
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607123911B230-0800-XA2631688
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124071B230-0900-XA27216109
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124161B230-1000-XA272191010
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124251B230-1200-XA283221212
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124341B230-1400-XA283221414
31,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124431B230-1600-XA292261616
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124521B230-2000-XA2104322020
46,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124611B240-0300-XA480863
9,280
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124771B240-0400-XA4801164
10,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124861B240-0500-XA4801365
10,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
607124951B240-0600-XA4801366
10,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125041B240-0700-XA41001687
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125131B240-0800-XA41001988
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125221B240-1000-XA4100221010
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125311B240-1200-XA4100261212
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125471B240-1600-XA4100321616
39,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
607125561B240-2000-XA4125382020
55,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする