サンドビック
CoroMill(R) Dura 面取り加工用超硬エンドミル
材質
1620
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60714902
1C050-0150-045-XB 1620
4
100
4.25
10
1.5
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60714911
1C050-0150-060-XB 1620
4
100
7.35
10
1.5
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60714927
1C050-0300-045-XB 1620
6
83
4.5
12
3
¥
26,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください