曜日別特売

CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル

CoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用ハイスペック超硬ボールエンドミル - サンドビック
刃数2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607170112B230-0100-NAN20C38331
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170272B230-0150-NAN20C38331.5
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170362B230-0200-NAN20C38632
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170542B230-0300-NAN20C38733
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
607170632B230-0400-NAN20C57864
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170812B230-0600-NAN20C571066
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
607170972B230-0800-NAN20C631688
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171062B230-1000-NAN20C72191010
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171152B230-1200-NAN20C83221212
50,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171242B330-0300-NCH10F38833
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171332B330-0400-NCH10F501144
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171422B330-0500-NCH10F501455
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171512B330-0600-NCH10F571766
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171672B330-0800-NCH10F632388
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171762B330-1000-NCH10F73291010
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171852B330-1200-NCH10F83351212
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
607171942B330-1600-NCH10F92471616
54,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする