曜日別特売

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル - サンドビック
内容量1本
全27種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393401672S342-0300-050-PA 1730825-2170超微粒超硬合金4577
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
609058882S342-0600-100-PA 1730825-2176超微粒超硬合金45713
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
609059242P342-0400-PA 1730613-9752超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金4579
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609059672P342-1000-PA1730613-9795超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金47222
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609060282S342-0400-050-PA 1730613-9744超微粒超硬合金4579
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
393401242P342-0600-CMA 1740825-2162174045713
12,200
取扱い終了
代替品有
393401852S342-1200-050-PA 1730825-2192超微粒超硬合金47222
25,200
取扱い終了
代替品有
896642432F342-1200-050-PC 1730825-2147173058336
26,500
取扱い終了
609058272F342-1600-100-PC 1730825-2151173059242
42,500
取扱い終了
393401332P342-1400-PA 1730825-2165173048330
30,400
取扱い終了
609058362P342-0800-CMA 1740825-2163174046318
17,100
取扱い終了
609058452P342-1000-CMA1740825-2164174047222
21,500
取扱い終了
393401762S342-0500-050-PA 1730825-2172超微粒超硬合金45711
10,600
取扱い終了
609058972N342-1200-PC 1730823-0035超微粒超硬合金(コーティング)58326
27,600
取扱い終了
609059062P342-0200-PA 1730614-5221超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金4575
9,510
取扱い終了
609059152P342-0300-PA 1730613-9736超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金4577
9,510
取扱い終了
609059332P342-0500-PA 1730613-9761超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金45711
11,000
取扱い終了
609059422P342-0600-PA 1730613-9779超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金45713
11,000
取扱い終了
609059582P342-0800-PA1730613-9787超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金46318
15,500
取扱い終了
609059762P342-1200-CMA1740823-0036超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金48326
29,000
取扱い終了
609059852P342-1200-PA 1730613-9809超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金48326
26,300
取扱い終了
609059942P342-1600-CMA 1740614-5060超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金49234
46,500
取扱い終了
609060032P342-1600-PA 1730613-9817超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金49234
42,100
取扱い終了
609060122P342-2000-PA 1730613-9825超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金410442
62,800
取扱い終了
609060372S342-0800-050-PA 1730614-5230超微粒超硬合金46318
14,900
取扱い終了
609060462S342-1200-100-PA 1730614-5051超微粒超硬合金48326
25,200
取扱い終了
609060552S342-1600-100-PA 1730823-0037超微粒超硬合金49234
40,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
393401242P342-0600-CMA 1740634819872P342-0600-CMB2P342-0600-CMA  1740 コロミルプルーラ サンドビック 63481987コロミルプルーラサンドビック1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
393401852S342-1200-050-PA 1730634819962S342-1200-050-PB2S342-1200-050-PA  1730 コロミルプルーラ サンドビック 63481996コロミルプルーラサンドビック1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする