I.L.K(池田レンズ工業)
革製ポケットルーペ
携帯に便利。
トラスコ品番
805-1900
材質
硝子レンズ、本皮ケース
幅(mm)
16
高さ(mm)
53
外形寸法(mm)
70
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591039
3123
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください