曜日別特売

「超」高輝度蓄光ステッカー

「超」高輝度蓄光ステッカー - 日本緑十字社「超」高輝度蓄光ステッカー - 日本緑十字社

超高輝度蓄光テープのお試用セットです。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。

用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。トラスコ品番107-7346材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5サイズ(mm)(1枚)10mmΦRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591057364003
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする