ユニット
すべり止めテープ アルミ
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途
駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
基材
アルミ
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591075
374-45
739-5477
黄
粘着シール
50
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
25591084
374-46
739-5485
黄
粘着シール
100
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
25591276
864-10
744-6331
黒
粘着性あり・セパレーター付
100
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25591285
864-17
737-4399
緑
粘着性あり・セパレーター付
150
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください