tesa(テサ/テサテープ)
不織布基材両面テープ”68614”
耐熱性・耐候性に優れています。
高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途
紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591179
68614-10-50
135-3761
10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25591188
68614-15-50
135-3780
15
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25591197
68614-20-50
135-3769
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25591206
68614-25-50
135-3770
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25591215
68614-30-50
135-3763
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25591224
68614-40-50
135-3777
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25591240
68614-50-50
135-3762
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください