メタルホルダールーペ

メタルホルダールーペ - I.L.K(池田レンズ工業)

10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。

その他皮製ケース付きトラスコ品番805-1928材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他質量(g)32倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。レンズサイズ(mm)17寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255912497012
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする