光
熱コントローラー
用途
ヒーターの温度調節
トラスコ品番
820-0608
材質
ABS樹脂
色
黒
縦(mm)
82
横(mm)
54
取付け方法
プラグ
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591416
ACR
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください