光
ヒーター
用途
樹脂の曲げ加工
トラスコ品番
820-0620
材質
木
全長(mm)
570
縦(mm)
50
横(mm)
570
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591434
AHC55
¥
6,960
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください