HARAX(ハラックス)
アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
176-4148
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
高さ(mm)
530
容量(L)
36
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
13×3Nノーパンク(TR×3N)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591556
CF-2N
¥
24,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません