ジョプラックス
ラウンドノズル
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。
局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途
各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。
トラスコ品番
106-7090
材質
本体:ポリアセタール(POM)
幅(mm)
28
接続口径
R1/4
全長(mm)
45
色
黒
使用空気圧力(MPa)
0.7
ノズル口径(Φmm)
1.0×13穴
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ジョプラスターシリーズとの接続には、アダプターAD-Rc1/4を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591590
EJ-R0100-TS2N
¥
4,812
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください