曜日別特売

アルミ板ロール巻タイプ

アルミ板ロール巻タイプ - 光アルミ板ロール巻タイプ - 光

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。トラスコ品番112-1722材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)400厚さ(mm)0.12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591678HA1412
1,312
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする