曜日別特売

OTカッター 本体

OTカッター 本体 - 盛光OTカッター 本体 - 盛光

ハンドカッターです。
手前に引き切断します。
手軽に手動で切れます。

用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591687HCOT-9004
55,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする