ワイドミュラー
IE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番
191-4176
材質
筺体:アルミ
幅(mm)
30
高さ(mm)
115
使用温度範囲(℃)
-10~+60
奥行(mm)
70
ポート数
5(RJ45)
保護等級
IP30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591696
IE-SW-BL05-5TX
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください