おたふく手袋
安全カラーつや消ブーツ
スポーティーなカラーとデザインのカラーブーツです。
砂やほこりの侵入を防ぐカバー付きです。
鋼鉄製先芯入りです。
用途
土木建築業、農業などに。
トラスコ品番
161-9945
色
ネイビー
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
天然ゴム
足幅
EEE
材質(インナー)
メリヤス
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591705
JW740-265
¥
6,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください