住化積水フィルム
ポリ袋 コアラ 90型
工場内の大型ポリ袋に最適です。
トラスコ品番
813-4993
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591714
K-90NU
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください