TTC
ラジオペンチ RP‐150SH JIS
JIS認証取得品
耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途
電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで
材質
本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRC
ハンドル
塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591976
RP-125S
405-9659
140
Φ1.8
より線:2.0
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25591985
RP-150S
405-9658
161
Φ2.0
より線:5.5
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください