曜日別特売

一眼式保護メガネ

一眼式保護メガネ - 理研オプテック

曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。
金属部品を使用していません。
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。

用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。仕様ツル調整可トラスコ品番859-8187材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90長さ(mm)169~181幅(mm)159高さ(mm)63レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工角度調整範囲コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591994RS-90B VF-P
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする