光
ステンレスアングル
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途
建設資材・補強部材
トラスコ品番
849-5481
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592010
SA100-12
¥
1,956
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください