白耐油長靴

白耐油長靴 - おたふく手袋

抗菌防臭加工済みです。
インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。

用途製造業、厨房での作業などに。トラスコ品番161-6735材質塩化ビニールホワイトサイズ(cm)27機能抗菌、防臭、耐油足幅EERoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592028WW717-270
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする