おたふく手袋
作業半長靴・黒 (PVC)
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
土木建築業、農業などに。
材質
塩化ビニール 裏:ポリエステル
色
ブラック
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592037
WW724-270
162-1447
27
¥
2,904
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25592046
WW724-280
161-8300
28
¥
2,904
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください