UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ
レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。
耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
カップ式で密着性に優れています。
用途
花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。
トラスコ品番
825-8222
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592055
X-9134
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください