光
圧延鉛板 粘着付
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番
111-2451
材質
鉛
長さ(mm)
2000
幅(mm)
460
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着
内容量
1巻
注意
※粘着剤は仮止め用です。
※個人宅、現場送りは運賃別途となります。
※個人宅様への直送はお断りします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592098
GZ15462T
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください