一眼式保護メガネ(防曇・軽量)

一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量) - 理研オプテック

超軽量の22g、ずれ落ちを軽減します。
曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。

用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。トラスコ品番117-0055材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリカーボネート幅(mm)143高さ(mm)44奥行(mm)157レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592107S-980 VF-P
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする