曜日別特売

土のうスタンド

土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工土のうスタンド - ダイヤ精工

土のう袋を本体上部の爪に引掛け使用できます。
スタンド式で、一人作業でも土入れがしやすいです。
折畳むと厚さ約5cmとコンパクトで、ちょっとした隙間やスペースに収納できます。
重さもわずか1kgで、持ち運びが楽です。
爪はパイプに2本ずつ計4本ついています。

用途家庭や町内・自治体での泥上げ作業用に災害・緊急時の土のうづくりとして。トラスコ品番224-0519材質スチール(ユニクロメッキ)幅(mm)260高さ(mm)385奥行(mm)245寸法(幅W×高さH)(mm)土のう袋推奨:480×620折りたたみ時高さ(mm)460内容量1個
注意
※本体は安定した地面の上に設置し、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592177DS-260
5,640
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする